Schneider Electric - Acti9, iETL extension pour télérupteur 16A 1NO/NF+1NO 230..240VCA 110VCC 50-60Hz - A9C32816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - mécanique
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension d’alimentation - 24...250 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480091926
Réf. Sonepar
01887009214
Réf. Fournisseur
A9C32816
Marque
Schneider Electric
fonction:
mécanique
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension d’alimentation:
24...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
84 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
tension de commande 1:
230...240 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
110...110 V
type de tension de commande 2:
DC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
1600 W
charge max. de lampe fluorescente:
1300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2000 VA
pays de fabrication:
BULGARIE
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


