Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type Asi - A9R31263

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type Asi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A
Voir les options disponibles80 A
Voir les options disponibles100 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A
Voir les options disponibles0.01 A
Voir les options disponibles0.1 A
Voir les options disponibles0.3 A

type de courant différentiel:

A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480374425

Réf. Sonepar

01887037442

Réf. Fournisseur

A9R31263

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

1.5 kA

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.5 W

numéro RAL (équivalent):

9003

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 63A - 30mA - instantané - type A-SI - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur différentiel (RCCB) est modulaire et fiable. Il protège des chocs électriques par contact direct ou indirect et des risques d'incendie. Il déconnecte les circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur VisiTrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux sur la face avant. Ce produit dispose également d’une fenêtre VisiSafe avec bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles pour la maintenance en aval. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10kA. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 15000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est comprise entre 220VCA et 240VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Son indice de protection est IP20. Il devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire conformément à la norme IEC/EN 60529. Il fonctionne entre -25 °C et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 85 °C.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric