Schneider Electric - Acti9 iID - interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - type B - SI - 400V - A9Z61440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489502706
Réf. Sonepar
01887950270
Réf. Fournisseur
A9Z61440
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
B
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
50 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
1.5 W
numéro RAL (équivalent):
9003
Quelques mots du fabricant :
- Protection des personnes contre les chocs électriques
- Sectionnement selon les normes CEI 61008-1, CEI 61008-2-1, CEI 62423, CEI 61543 et VDE 0664
- Facile à installer grâce à une borne unifiée et une indication de câblage
- Signalisation de défaut de terre par un voyant rouge
- Compatible avec le dispositif de cadenassage Acti16
- Le type B-SI offre une immunité accrue contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs
- Voyant de tension
- Bornes doubles
- Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection des personnes et de l'environnement
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


