Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iIL voyant lumineux double blanc/blanc 110...230VCA - A9E18328

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iIL voyant lumineux double blanc/blanc 110...230VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - blanc

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480088407

Réf. Sonepar

01887008852

Réf. Fournisseur

A9E18328

Marque

Schneider Electric

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

blanc

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

230 V

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP2X

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.6 W

profondeur d'encastrement:

69.5 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

Acti9 - iIL voyant lumineux double blanc/blanc 110...230VCA - H82mmxL18mmxP69,5mm - blanc (RAL 9003) - durée de vie des LEDs : 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,6 W) - IP2, IPxx B

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric