Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iMX déclencheur à émission de tension 12-24VCA/VCC - A9A26478

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iMX déclencheur à émission de tension 12-24VCA/VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480087936

Réf. Sonepar

01887008793

Réf. Fournisseur

A9A26478

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur par courant de travail

type de tension:

AC/DC

pays de fabrication:

ESPAGNE

Acti 9 - iMX - déclencheur voltmétrique - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 12 VCA 50/60 Hz - 12 V CC - 24 VCA 50/60 Hz - 24 V CC - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric