Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 - iPB bouton-poussoir double 1 NO vert + 1 NF rouge 20A 230VCA - A9E18034

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - iPB bouton-poussoir double 1 NO vert + 1 NF rouge 20A 230VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - gris

  • couleur de la calotte - rouge-vert

  • courant de commutation - 20 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480088261

Réf. Sonepar

01887008826

Réf. Fournisseur

A9E18034

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

gris

couleur de la calotte:

rouge-vert

courant de commutation:

20 A

tension de commutation:

250 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Non

puissance de la lampe max.:

0 W

tension de lampe:

0...0 V

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

BULGARIE

Acti9 - iPB bouton-poussoir double 1 NO vert + 1 NF rouge 20A 230VCA - montage sur rail DIN

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric