Schneider Electric - Acti9, iPB bouton-poussoir lumineux 1 NO gris + voyant vert 12...48VCA/VCC - A9E18038
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - gris
couleur de la calotte - vert
courant de commutation - 20 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480088308
Réf. Sonepar
01887008830
Réf. Fournisseur
A9E18038
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
gris
couleur de la calotte:
vert
courant de commutation:
20 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Oui
source lumineuse:
LED
puissance de la lampe max.:
0.3 W
tension de lampe:
12...48 V
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
BULGARIE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


