Schneider Electric - Acti9 - iPB bouton-poussoir simple rouge 1 NF 20A 230VCA - A9E18031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
couleur de la calotte - rouge
courant de commutation - 20 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480088230
Réf. Sonepar
01887008835
Réf. Fournisseur
A9E18031
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
rouge
couleur de la calotte:
rouge
courant de commutation:
20 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Non
puissance de la lampe max.:
0 W
tension de lampe:
0...0 V
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
BULGARIE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


