Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 - iPRC - Protection ligne téléphonique analogique - A9L16337

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - iPRC - Protection ligne téléphonique analogique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CA - 130...130 V

  • tension nominale CC - 0...0 V

  • tension max de régime permanent - 130 V

  • tension continue la plus élevée CC - 180 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480383519

Réf. Sonepar

01887038351

Réf. Fournisseur

A9L16337

Marque

Schneider Electric

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CA:

130...130 V

tension nominale CC:

0...0 V

tension max de régime permanent:

130 V

tension continue la plus élevée CC:

180 V

courant de charge nominal:

0.45 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

160 V

niveau de protection conducteur/terre:

200 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

200 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

160 V

fréquence:

0...0 MHz

fréquence limite:

0.05 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne à vis

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

mise à la terre via:

conducteur séparé

largeur d'assemblage:

18 mm

indice de protection (IP):

IP20

Le parafoudre iPRC 3P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, pour une protection des réseaux téléphoniques analogiques (1 ligne). Il possède un courant faible.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric