Schneider Electric - Acti9 IPRD C20r Parafoudre Compact 3PN 36mm In=5kA-up=1,5kV Icc=25kA - A9L2C620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Parafoudre
EAN
3606487840671
Réf. Sonepar
01887784067
Réf. Fournisseur
A9L2C620
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension max de régime permanent:
275 V
niveau de protection L-N:
1 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Découvrez ce limitateur de tension Acti9 C20r qui protège les installations de bâtiments industriels et tertiaires contre les surtensions transitoires directes et indirectes. Il s'agit d'un appareil modulaire compact 3P+N avec un type de classe parafoudre 2+3 sans fusible de secours adapté aux surtensions. Il peut être associé à un dispositif de sectionnement à fusible 63 A avec un fusible gG ou à un disjoncteur 40 A. il offre une surveillance à distance et également une signalisation locale de face avant avec un drapeau vert lorsque l'appareil est opérationnel et avec un drapeau rouge lorsque l'appareil doit être changé. Ce parafoudre permet de remplacer rapidement les cartouches débrochables lorsqu'elles sont endommagées. Il est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Il fonctionne sur une tension de fonctionnement nominale Ue de 230 VCA sous une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 275 VCA en mode différentiel (L-N) et de 255 VCA en mode commun (N-PE). Le courant de décharge nominal In est de 5 kA, avec un courant de décharge maximal Imax de 20 kA en mode de protection L-N, et de 20 kA, avec un courant de décharge maximal Imax de 40 kA en mode de protection N-PE. La tension du circuit ouvert Uoc est de 6 000 V en mode différentiel (L-N) et en mode commun (N-PE). Le niveau de protection contre les surtensions est de 1 kV en mode différentiel (L-N) et de 1,5 kV en mode commun (N-PE). Il est clipsé sur le rail DIN. Les dimensions sont (L) 36 mm x (H) 90 mm x (P) 70 mm et offre plus d'espace pour monter d'autres appareils sur le rail DIN en raison de sa largeur compacte. Le poids est de 268 g. Le degré de protection IP est IP20 avec l'équipement câblé. La température de fonctionnement est comprise entre -40 et +85 °C. Ce produit est conforme à la norme EN 61643-11 avec les modifications 2011, 2012 et A11:2018. La gamme iPRD offre une protection hautes performances et une continuité de service avec des appareils de version compacts ou auto-protégés. Les appareils iPRD sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels.
Quelques mots du fabricant :
- Parafoudre combiné type 2 et type 3 20 kA selon EN 61643-11:2012
- Capacité de décharge élevée en cas de foudre directe et indirecte
- Solution compacte : réduisez de moitié l'espace utilisé par la protection contre les surtensions
- Convient aux réseaux TT et TN-S avec des courants de défaut de court-circuit prospectifs élevés
- Facilité d'entretien avec des cartouches amovibles et enfichable avec un verrou anti-vibration


