Schneider Electric - Acti9 iPRD F20r, Cartouche débro autoprotégé pour Neutre type 2+3 1PN/3PN - A9L2F622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 240 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - sur élément de base
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487841005
Réf. Sonepar
01887784100
Réf. Fournisseur
A9L2F622
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
240 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension max de régime permanent:
255 V
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1 TE
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Découvrez cette cartouche Acti9 iPRD F20r pour un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) Acti9 1P+N/3P+N iPRD F20r avec cartouche enfichable. Cette cartouche dispose d'un type de parafoudre 2+3 avec un fusible de secours adapté aux surtensions. Il est utilisé en mode de protection commun en connectant le neutre à la terre (N-PE) dans le dispositif de protection contre les surtensions. Il offre une signalisation locale de face avant avec un drapeau vert lorsque l'appareil est opérationnel et avec un drapeau rouge lorsque l'appareil doit être changé. Il est compatible avec les systèmes de mise à la terre TN-S et TT. Il fonctionne sur une tension de fonctionnement nominale Ue de 240 VCA sous une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 255 VCA. Le courant de décharge nominal In est de 20 kA, avec une augmentation jusqu'à un courant de décharge maximal Imax de 40 kA. La tension du circuit ouvert Uoc est de 6000 V. Le niveau de protection contre les surtensions est de 1,5 kV. Les dimensions sont (l) 18 mm x (H) 45,3 mm x (P) 57,2 mm. Le poids est de 42 g. La température de fonctionnement est comprise entre -40 et +85 °C. Ce produit est conforme à la norme EN 61643-11 avec les modifications 2011, 2012 et A11:2018. La gamme iPRD offre une protection hautes performances et une continuité de service avec des appareils de version compacts ou auto-protégés. Les appareils iPRD sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels.
Quelques mots du fabricant :
- Cartouche pour remplacement iPRD F20r N-PE
- SPD enfichable modulaire pour faciliter la maintenance des installations
- Cartouche enfichable sécurisée avec clip de verrouillage anti-vibration
- Voyant vert-rouge d’état de fonctionnement


