Schneider Electric - Acti9 IPRD F20r Parafoudre autoprotégé 3P In=5kA Up=1,5kV Icc=25kA - A9L2F320

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 IPRD F20r Parafoudre autoprotégé 3P In=5kA  Up=1,5kV  Icc=25kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 240 V

  • niveau de protection - 1 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487840718

Réf. Sonepar

01887784071

Réf. Fournisseur

A9L2F320

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

240 V

niveau de protection:

1 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

tension max de régime permanent:

300 V

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Le parafoudre débrochable Type2+3 IPRD F20r 3P de la gamme Acti9 est autoprotégé. il est utilisable pour les circuits jusqu'à un Icc de 25kA. Il a un niveau de protection In=5kA et Up=1,5Kv et un Imax=20kA.

Les Atouts de l'article:

Découvrez ce limitateur de tension Acti9 iPRD F20r qui protège les installations de bâtiments industriels et tertiaires contre les surtensions transitoires directes et indirectes. Il s'agit d'un appareil modulaire 3P de type parafoudre 2+3 avec un fusible de secours adapté aux surtensions. il offre une surveillance à distance et également une signalisation locale de face avant avec un drapeau vert lorsque l'appareil est opérationnel et avec un drapeau rouge lorsque l'appareil doit être changé. Ce parafoudre permet de remplacer rapidement les cartouches débrochables lorsqu'elles sont endommagées. Il est compatible avec le système de mise à la terre TN-C. Il fonctionne sur une tension de fonctionnement nominale Ue de 240 VCA sous une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 300 VCA. Le courant de décharge nominal In est de 5 kA, avec une augmentation jusqu'à un courant de décharge maximal Imax de 20 kA. La tension du circuit ouvert Uoc est de 6000 V. Le niveau de protection contre les surtensions est de 1 kV. Il est clipsé sur le rail DIN. Les dimensions sont (l) 54 mm x (H) 90 mm x (P) 70 mm. Le poids est de 407g. Le degré de protection IP est IP20 avec les cartouches installées et l'appareil câblé. La température de fonctionnement est comprise entre -40 et +85 °C. Ce produit est conforme à la norme EN 61643-11 avec les modifications 2011, 2012 et A11:2018. La gamme iPRD offre une protection hautes performances et une continuité de service avec des appareils de version compacts ou auto-protégés. Les appareils iPRD sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels.



Quelques mots du fabricant :

  • Parafoudre combiné type 2 et type 3 20 kA selon EN 61643-11:2012
  • Capacité de décharge élevée en cas de foudre directe et indirecte
  • Auto-protection avec fusible de secours intégré : pas besoin de sectionneur externe
  • Convient aux réseaux TN-C avec des courants de défaut de court-circuit prospectifs élevés
  • Facilité d'entretien avec des cartouches amovibles et enfichable avec un verrou anti-vibration

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric