Schneider Electric - Acti9 IPRD F40r Parafoudre autoprotégé 36mm 1PN In=20kA Up=1,5kV Icc=25kA - A9L2F140

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 IPRD F40r Parafoudre autoprotégé 36mm 1PN In=20kA  Up=1,5kV  Icc=25kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 240 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487840695

Réf. Sonepar

01887784069

Réf. Fournisseur

A9L2F140

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

240 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension max de régime permanent:

300 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Le parafoudre débrochable Type2+3 IPRD F40r 1P+N de la gamme Acti9 est autoprotégé. il est utilisable pour les circuits jusqu'à un Icc de 25kA. Il a un niveau de protection In=20kA et Up=1,5Kv et un Imax=40kA.

Les Atouts de l'article:

Découvrez ce limitateur de tension Acti9 iPRD F40r qui protège les installations de bâtiments industriels et tertiaires contre les surtensions transitoires directes et indirectes. Il s'agit d'un appareil modulaire 1P+N de type parafoudre 2+3 avec un fusible de secours adapté aux surtensions. il offre une surveillance à distance et également une signalisation locale de face avant avec un drapeau vert lorsque l'appareil est opérationnel et avec un drapeau rouge lorsque l'appareil doit être changé. Ce parafoudre permet de remplacer rapidement les cartouches débrochables lorsqu'elles sont endommagées. Il est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Il fonctionne sur une tension de fonctionnement nominale Ue de 240 VCA sous une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 300 VCA en mode différentiel (L-N) et de 305 VCA en mode commun (N-PE). Le courant de décharge nominal In est de 20 kA, avec un courant de décharge maximal Imax de 40 kA en mode de protection L-N, et de 40 kA, avec un courant de décharge maximal Imax de 65 kA en mode de protection N-PE. La tension du circuit ouvert Uoc est de 6 000 V en mode différentiel (L-N) et en mode commun (N-PE). Le niveau de protection contre les surtensions est de 1,5 kV en mode différentiel (L-N) et en mode commun (N-PE). Il est clipsé sur le rail DIN. Les dimensions sont (l) 36 mm x (H) 90 mm x (P) 70 mm. Le poids est de 256 g. Le degré de protection IP est IP20 avec les cartouches installées et l'appareil câblé. La température de fonctionnement est comprise entre -40 et +85 °C. Ce produit est conforme à la norme EN 61643-11 avec les modifications 2011, 2012 et A11:2018. La gamme iPRD offre une protection hautes performances et une continuité de service avec des appareils de version compacts ou auto-protégés. Les appareils iPRD sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels.



Quelques mots du fabricant :

  • Parafoudre combiné type 2 et type 3 40 kA selon EN 61643-11:2012
  • Capacité de décharge élevée en cas de foudre directe et indirecte
  • Auto-protection avec fusible de secours intégré : pas besoin de sectionneur externe
  • Convient aux réseaux TT et TN-S avec des courants de défaut de court-circuit prospectifs élevés
  • Facilité d'entretien avec des cartouches amovibles et enfichable avec un verrou anti-vibration

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric