Schneider Electric - Acti9 IPRD F40r Parafoudre autoprotégé 3P In=20kA Up=1,5kV Icc=25kA - A9L2F340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 240 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Parafoudre
EAN
3606486808498
Réf. Sonepar
01887680849
Réf. Fournisseur
A9L2F340
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
240 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension max de régime permanent:
300 V
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce parafoudre Acti9 iPRD F40r protège les installations de bâtiments industriels et tertiaires contre les surtensions transitoires directes et indirectes. Il s'agit d'un appareil modulaire 3P de type parafoudre 2+3 avec un fusible de secours adapté aux surtensions. il offre une surveillance à distance et également une signalisation locale de face avant avec un drapeau vert lorsque l'appareil est opérationnel et avec un drapeau rouge lorsque l'appareil doit être changé. Ce parafoudre précâblé permet de remplacer rapidement les cartouches débrochables lorsqu'elles sont endommagées. Il est compatible avec le système de mise à la terre TN-C. Il fonctionne sur une tension de fonctionnement nominale Ue de 240 V CA sous une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 300 VCA. Le courant de décharge nominal In est de 20 kA, avec une augmentation jusqu'à un courant de décharge maximal Imax de 65 kA. La tension du circuit ouvert Uoc est de 6000 V. Le niveau de protection contre les surtensions est de 1,5 kV. Il est clipsé sur le rail DIN. Les dimensions sont (l) 54 mm x (H) 105 mm x (P) 70 mm. Le poids est de 407g. Le degré de protection IP est IP20. La température de fonctionnement est comprise entre -40 et +85 °C. Ce produit est conforme à la norme EN 61643-11 avec les modifications 2011, 2012 et A11:2018.
Quelques mots du fabricant :
- Parafoudre combiné type 2 et type 3 40 kA selon EN 61643-11:2012
- Capacité de décharge élevée en cas de foudre indirecte
- Auto-protection avec fusible de secours intégré : pas besoin de sectionneur externe
- Convient aux réseaux TN-C avec des courants de défaut de court-circuit prospectifs élevés
- Voyant vert-rouge d’état de fonctionnement de chaque pôle avec alarme à distance
- Facilité d'entretien avec des cartouches amovibles et enfichable avec un verrou anti-vibration


