Schneider Electric - Acti9 IPRD1 C25r - Parafoudre Type 1+2 - 18mm - 3P+N - Imp=25kA/In=20kA/Icc=50kA - A9L1C625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA
tension nominale AC - 240 V
tension max de régime permanent - 275 V
niveau de protection - 1.5 kV
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486808580
Réf. Sonepar
01887680858
Réf. Fournisseur
A9L1C625
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
tension nominale AC:
240 V
tension max de régime permanent:
275 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
énergie spécifique (W/R):
156.2 kJ/Ohm
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
315 A
taille (DIN):
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Non
effet protecteur énergétique coordonné du terminal:
Oui
technologie d'éclateur à commutation de tension:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le parafoudre Acti9 iPRD1 C25r 3P+N protège les installations de bâtiments industriels et tertiaires contre les surtensions transitoires directes et indirectes. Il est conçu pour être installé dans des systèmes de mise à la terre TT et TN-S, et se clipse sur un rail DIN pour une installation modulaire.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce parafoudre est compacte en 4 modules et les cartouches sont facilement changeables.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le produit est conforme à la norme EN 61643-11 avec les modifications 2011, 2012 et A11:2018
Le saviez-vous ?
Il peut être installé dans les coffrets et armoires Prisma P et Prisma G. Il peut également être utilisé avec les disjoncteurs MasterPacT MTZ et ComPacT NSX.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Acti9 iPRD1 de Schneider Electric offre une protection fiable contre les surtensions transitoires directes et indirectes, avec une capacité de décharge élevée et une installation modulaire compacte. Conformes à la norme EN 61643-11, ces parafoudres sont idéaux pour les réseaux TT / TN-S / TN-C, garantissant une sécurité optimale pour vos installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
- Capacité de décharge élevée en cas de chocs directs (Imp = 25kA) et indirects (In=20kA)
- Solution compacte : Réduit de moitié l'espace utilisé par la protection contre les surtensions
- Convient aux réseaux TT et TN-S avec des courants de défaut de court-circuit potentiels élevés
- Sans courant de fuite


