Schneider Electric - Acti9 IPRD1 F25r - Cartouche Parafoudre Type 1+2 2 - 18mm - Phase pour 3PN/3P - A9L1F900

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 IPRD1 F25r - Cartouche Parafoudre Type 1+2  2 - 18mm - Phase pour 3PN/3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • tension nominale AC - 240 V

  • tension max de régime permanent - 275 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486808443

Réf. Sonepar

01887680844

Réf. Fournisseur

A9L1F900

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

tension nominale AC:

240 V

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

niveau de protection L-N:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

75 kA

énergie spécifique (W/R):

156.2 kJ/Ohm

taille (DIN):

2 TE

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Oui

effet protecteur énergétique coordonné du terminal:

Oui

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Acti9 IPRD1 F25r - Cartouche Parafoudre Type 1+2 2 - mod 18mm - Phase pour 3PN ou 3P - Compatible avec les cartouches de Phase des parafoudres autoprotéges 3PN iPRD1 F25r.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La cartouche de phases Acti9 iPRD1 F25r remplace les cartouches des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) Acti9 3PN/3P iPRD1 F25r, offrant une protection contre les surtensions transitoires directes et indirectes. Elle est compatible avec les systèmes de mise à la terre TN-C, TN-S et TT, et se branche directement sur l'appareil SPD Acti9 iPRD1 F25r.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose d'une cartouche de remplacement Acti9 iPRD1 F25r, prête à être branchée sur votre dispositif de protection contre les surtensions.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La cartouche est débrochable facilement et sans outils.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le produit est conforme à la norme EN 61643-11 avec les modifications 2011, 2012 et A11:2018,

Le saviez-vous ?

Il peut être associé aux parafoudre de la gamme iPRD1 F25r.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Acti9 iPRD1 de Schneider Electric offre une protection fiable contre les surtensions transitoires directes et indirectes, avec une capacité de décharge élevée et une installation modulaire compacte. Conformes à la norme EN 61643-11, ces parafoudres sont idéaux pour les réseaux TT / TN-S / TN-C, garantissant une sécurité optimale pour vos installations électriques.



Quelques mots du fabricant :

  • Cartouche phase autoprotégée
  • Cartouche enfichable sécurisée par un clip de verrouillage anti-vibration
  • Signalisation claire : Indicateurs verts et rouges pour l'état de l'appareil
  • Compatibilité étendue : Fonctionne avec les systèmes de mise à la terre TN-C, TN-S et TT
  • Solution compacte : Dimensions réduites pour une installation facile