Schneider Electric - Acti9, iPRF1 12,5r parafoudre fixe 1P+N - A9L16632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
niveau de protection - 1.5 kV
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480387227
Réf. Sonepar
01887038722
Réf. Fournisseur
A9L16632
Marque
Schneider Electric
courant de décharge nominal (8/20):
25 kA
tension nominale AC:
230 V
mode de pose:
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
niveau de protection:
1.5 kV
tension max de régime permanent:
350 V
taille (DIN):
4 TE
avec contact de signalisation à distance:
Oui
tension nominale DC:
0 V
classe d'essai type 2:
Oui
niveau de protection L-N:
1.5 kV
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
tension continue la plus élevée CC:
0 V
indice de protection (IP):
IP20
tension PV max.:
0 V
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré:
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
50 kA
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA




