Schneider Electric - Acti9, iSSW commutateur 2 positions 1 NO + 1 NF 20A 230V - A9E18072
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480088490
Réf. Sonepar
01887008849
Réf. Fournisseur
A9E18072
Marque
Schneider Electric
fonction de commutation:
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
1
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
250 V
tension assignée min.:
250 V
pouvoir de coupure nominal:
0 kA
résistance de court-circuit (Icw):
0 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
blanc
puissance de la lampe max.:
0 W
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
75 mm
indice de protection (IP):
IP40
impression/marquage:
sans
pays de fabrication:
BULGARIE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


