Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 63A 415VAC - A9S65263
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480531095
Réf. Sonepar
01887053109
Réf. Fournisseur
A9S65263
Marque
Schneider Electric
fonction de commutation:
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
240 V
tension assignée min.:
415 V
pouvoir de coupure nominal:
5 kA
résistance de court-circuit (Icw):
1.26 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
gris
puissance de la lampe max.:
0 W
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
75.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


