Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 1P+N - 100A 250VCA - A9S70690

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 1P+N - 100A 250VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480098932

Réf. Sonepar

01887009902

Réf. Fournisseur

A9S70690

Marque

Schneider Electric

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

240 V

tension assignée min.:

230 V

pouvoir de coupure nominal:

5 kA

résistance de court-circuit (Icw):

1.5 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

blanc

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

74.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

sans

pays de fabrication:

ESPAGNE

Cet interrupteur Sectionneur iSW NA de la gamme Acti9, de calibre 100A 1P+N est utilisable sur les réseaux Monophasés jusqu'à une tension de 250Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires de nos gammes disjoncteurs idt40-iC60.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric