Schneider Electric - Acti9, iTLI télérupteur inverseur 16A 1NO+1NF 24VCA 12VCC 50-60Hz - A9C30115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480092008
Réf. Sonepar
01887009206
Réf. Fournisseur
A9C30115
Marque
Schneider Electric
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
43.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
12...12 V
type de tension de commande 2:
DC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
tension d’alimentation:
24...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1600 W
charge max. de lampe fluorescente:
1300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2000 VA
pays de fabrication:
BULGARIE
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


