Schneider Electric - Acti9 - NG125 - Contact signal-défaut SDV - 1NO - 100mA à 1A - 250Vca - 19058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 250 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430190585
Réf. Sonepar
00003019058
Réf. Fournisseur
19058
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
250 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
montage latéral
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


