Schneider Electric - Acti9 NG125N - Disjoncteur modulaire - 2P - 50A - Courbe C 25kA - 18627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
50 ACaractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 13.151 kg CO2 eq.
EAN
3303430186274
Réf. Sonepar
01887018627
Réf. Fournisseur
18627
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
47 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
0 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
25 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
pays de fabrication:
FRANCE
largeur en nombre de modules:
3
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...50 mm²
antidéflagration:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


