Schneider Electric - Acti9 P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD O - 415V - 2.2A - 21120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 415 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303430211204
Réf. Sonepar
00003021120
Réf. Fournisseur
21120
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
415 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
montage latéral
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


