Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD1 12,5r - 3P - Débro T1 - 350V - Report signal - TT/TN - A9L16382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
tension nominale AC - 400 V
tension max de régime permanent - 350 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481490216
Réf. Sonepar
01887149021
Réf. Fournisseur
A9L16382
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
tension nominale AC:
400 V
tension max de régime permanent:
350 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
taille (DIN):
6 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
signalisation à distance:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Non
technologie d'éclateur à commutation de tension:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


