Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD20r - 3P - 20kA - 460V - avec report de signalisation - A9L20321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.8 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480801679
Réf. Sonepar
01887080167
Réf. Fournisseur
A9L20321
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
400 V
niveau de protection:
1.8 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension nominale DC:
0 V
tension max de régime permanent:
460 V
tension continue la plus élevée CC:
0 V
tension PV max.:
0 V
niveau de protection L-N:
1.6 kV
pays de fabrication:
CHINE
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
40 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
80 A
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


