Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD40r - 4P - 40kA - 460V IT avec report de signalisation - A9L40421

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD40r - 4P - 40kA - 460V IT avec report de signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 2.2 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480801662

Réf. Sonepar

01887080166

Réf. Fournisseur

A9L40421

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

2.2 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

460 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

0 V

niveau de protection L-N:

2 kV

pays de fabrication:

CHINE

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

63 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

80 A

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Le parafoudre iPRD40r 4P est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre moyen, en IT

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric