Schneider Electric - Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 16A 2P courbe C - A9C62216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
tension assignée (Ue) - 415 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898 - 0 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480455599
Réf. Sonepar
01887045559
Réf. Fournisseur
A9C62216
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
tension assignée (Ue):
415 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898:
0 kA
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
10 kA
type de tension:
AC
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
fréquence:
50...60 Hz
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
largeur en nombre de modules:
4.5
profondeur d'encastrement:
44.5 mm
dispositifs auxiliaires montés en usine:
actionnement à distance
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:
1 A
tension assignée contact auxiliaire:
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire:
AC
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


