Schneider Electric - Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 40A 4P courbe B - A9C61440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
tension assignée (Ue) - 415 V
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) - 10 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480455568
Réf. Sonepar
01887045556
Réf. Fournisseur
A9C61440
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
tension assignée (Ue):
415 V
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
10 kA
type de tension:
AC
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
fréquence:
50...60 Hz
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
largeur en nombre de modules:
6.5
profondeur d'encastrement:
44.5 mm
dispositifs auxiliaires montés en usine:
actionnement à distance
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:
1 A
tension assignée contact auxiliaire:
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire:
AC
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


