Schneider Electric - Acti9, RTC, relais à durée temporisée sur fin d impulsion 1OF 24...240VCA 24VCC - A9E16067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - retardement du déclenchement
courant de commutation nominal à 250 V CA - 21 A
1ère unité de plage temporelle - secondes/heures
1ère plage temporelle - 0.1...100
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480377433
Réf. Sonepar
01887037743
Réf. Fournisseur
A9E16067
Marque
Schneider Electric
fonction:
retardement du déclenchement
courant de commutation nominal à 250 V CA:
21 A
1ère unité de plage temporelle:
secondes/heures
1ère plage temporelle:
0.1...100
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
type d'actionnement:
analogique avec fonction unique
2e unité de plage temporelle:
secondes/heures
2e plage temporelle:
0.1...360000
hauteur d'encastrement:
81 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de commutateurs:
1
tension de commande 1:
24...240 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
24...24 V
type de tension de commande 2:
DC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
pays de fabrication:
INDONESIE
type de tension d’alimentation:
AC
puissance de commutation des lampes à incandescence:
0 W
puissance de commutation des lampes fluorescentes DUO:
0 VA
puissance de commutation des lampes fluorescentes parallèles:
0 VA
puissance de commutation des lampes fluorescentes inductives:
0 VA
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


