Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - ACTI9 SBI - porte-fusible - 1P+N - 125A - pour fusible 22x58mm - A9GSB692

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482201309

Réf. Sonepar

01887220130

Réf. Fournisseur

A9GSB692

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

50.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

TUNISIE

Acti 9 - sectionneur fusible - SBI - 1P + N - Fusible aM - gG - 22 x 58 mm - Ue 690 V CA - Largeur 8 pas de 9 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric