Schneider Electric - Acti9 - sonde d'ambiance murale - pour TH4 & TH7 - CCT15846

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de sonde - 0 mm

  • plage de mesure - 8...26 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 1.5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480375965

Réf. Sonepar

01887037596

Réf. Fournisseur

CCT15846

Marque

Schneider Electric

longueur de sonde:

0 mm

plage de mesure:

8...26 °C

matériau:

plastique

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

Acti9 - sonde d'ambiance murale - pour TH4 & TH7 - longueur de câble : 1,5m - montage : mural, intérieur

Les Atouts de l'article:

Cette sonde de température est destinée aux logements individuels et familiaux et aux locaux tertiaires lorsqu'elle est associée au thermostat TH4 qui surveille et régule la température ambiante de +8°C à +26°C.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric