Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 2P - 20A - pour fusible 8.5x31.5mm - A9N15650

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 2P - 20A - pour fusible 8.5x31.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480619540

Réf. Sonepar

01887061955

Réf. Fournisseur

A9N15650

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

8,5x31,5 mm

tension nominale:

400 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

BULGARIE

Acti 9 - sectionneur fusible - STI - 2P - Fusible aM - gG - 8,5 x 31,5 mm - Ue 400 V CA - Ui 500V CA 50/60 Hz - Largeur 4 pas de 9 mm - blanc

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric