Schneider Electric - Acti9 TH7 - thermostat modulaire - 1 zone - -40°C..80°C - CCT15840

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 1

  • type de capteur - détecteur à distance

  • plage de réglage de confort - -40...80 °C

  • finition des contacts - contact inverseur

  • autonomie - 0 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Acti9

EAN

3606480375958

Réf. Sonepar

01887037595

Réf. Fournisseur

CCT15840

Marque

Schneider Electric

nombre de canaux:

1

type de capteur:

détecteur à distance

plage de réglage de confort:

-40...80 °C

finition des contacts:

contact inverseur

autonomie:

0 h

modèle:

analogique

tension assignée (Ue):

207...253 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

guidage texte à l'écran:

Non

programme 24 h:

Non

programme hebdomadaire:

Non

phase de température la plus courte:

0 min

nombre d'emplacements de mémoire:

0

nombre de programmes de base départ usine:

0

programme vacances:

Non

entrée de programme temporel:

Non

abaissement de la plage de réglage:

10...10 °C

plage de réglage protection contre le gel:

5...5 °C

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commutateur de sélection:

Non

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel:

16 A

courant de commutation nominal à 230 V, avec potentiel:

0 A

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2.5

profondeur de construction:

65 mm

classe de la température de contrôle:

I

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1 W

Acti9 TH7 - thermostat modulaire - 1 zone - -40°C..80°C - H85mmxL45mmxP65mm - IP20 - blanc (RAL 9003) - sonde non fournie - 1 zone

Les Atouts de l'article:

Ce thermostat TH7 est adapté aux locaux industriels aux grandes différences de température (stockage à froid, fours), permettant de la surveiller et de la réguler. Il est adapté aux locaux industriels qui stockent à froid ou qui travaillent avec de hautes températures (fours). Ce thermostat TH7 surveille et régule la température de -40°C à +80°C avec une large plage de réglage.