Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 THD - thermostat d'ambiance - 15870

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - autre

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430158707

Réf. Sonepar

00003015870

Réf. Fournisseur

15870

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

10 A

couleur:

blanc

raccordement:

autre

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

P

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

avec affichage:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à ouverture (NC)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

hauteur:

70 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

25 mm

classe de la température de contrôle:

I

Acti9 THD - thermostat d'ambiance - H70mmxL70mmxP25mm - IP40 - montage au mur - mode opératoire : confort, 5?30 °C - précision de mesure : +/-0,5 °C - plage de réglage de la température : 5?30 °C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric