Schneider Electric - Acti9 THP1+ - thermostat programmable - 1 canal - CCT15834

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canaux - 1
type de capteur - détecteur à distance
plage de réglage de confort - 10...30 °C
finition des contacts - contact inverseur
autonomie - 87600 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489524623
Réf. Sonepar
01887952462
Réf. Fournisseur
CCT15834
Marque
Schneider Electric
nombre de canaux:
1
type de capteur:
détecteur à distance
plage de réglage de confort:
10...30 °C
finition des contacts:
contact inverseur
autonomie:
87600 h
modèle:
numérique
tension assignée (Ue):
230...230 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
guidage texte à l'écran:
Oui
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
nombre d'emplacements de mémoire:
42
nombre de programmes de base départ usine:
3
programme vacances:
Oui
entrée de programme temporel:
Oui
abaissement de la plage de réglage:
10...30 °C
plage de réglage protection contre le gel:
0...20 °C
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commutateur de sélection:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel:
10 A
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2.5
profondeur de construction:
67 mm
classe de la température de contrôle:
I
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.8 W
Les Atouts de l'article:
Ce thermostat numérique THP1+ permet la surveillance et la régulation de la température ambiante. Avec une zone de chauffage, il permet un réglage de la température avec la possibilité d'un mode confort, réduction et gel. Il inclut un interrupteur horaire intégré avec un cycle de commutation de 7 jours. Il dispose de 42 emplacements mémoire et une réserve de batterie de 10 ans (économies réalisées sur secteur coupé). Le remplacement manuel est possible Un support pour glisser le manuel d'utilisation se trouve sur le côté gauche, et permet d'accéder facilement au document.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


