Schneider Electric - Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff. 230Vca (Ph/N) - 2P - 63A - 30mA - Type A-SI - A9V31263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 ACaractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 230...240 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480091759
Réf. Sonepar
01887009175
Réf. Fournisseur
A9V31263
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
courant nominal:
63 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
230...240 V
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
3
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
puissance dissipée:
2.3 W
Les Atouts de l'article:
Associé à l'Acti9 Reflex iC60, il protège des courts-circuits et des surcharges pour les bâtiments industriels ainsi que des personnes grâce au dispositif 30mA. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le bloc différentiel Acti9 Vigi iC60 est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (27 blocs diffs). Le disjoncteur diff Acti9 Vigi iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteur Vigi Acti9 iC60 répond à la norme NF EN 61009-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé Compact NSX (MCCB).
Quelques mots du fabricant :
- Pouvoir de coupure de 6kA ou 10kA
- Protection Haut de gamme


