Schneider Electric - Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 63A - 30mA - Type AC - A9V11263

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 63A - 30mA - Type AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2

type de courant différentiel:

AC

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480090813

Réf. Sonepar

01887009081

Réf. Fournisseur

A9V11263

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

courant nominal:

63 A

type de courant différentiel:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

fréquence:

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

puissance dissipée:

2.3 W

Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 63A est destiné au réseau 230Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.

Les Atouts de l'article:

Associé à l'Acti9 Reflex iC60, il protège des courts-circuits et des surcharges pour les bâtiments industriels ainsi que des personnes grâce au dispositif 30mA. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le bloc différentiel Acti9 Vigi iC60 est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (27 blocs diffs). Le bloc diff Acti9 Vigi iC60 propose une installation facile avec un câblage réduit de 50%. Les performances de cette gamme de disjoncteur Vigi Acti9 iC60 répond à la norme NF EN 61009-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions.La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCAou 400VCA. La tension d'isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN. La largeur par pas de 9mm est de 4. Les dimensions sont (L) 72mm x (H) 91mm x (P) 73,5mm. Le poids est de 0,165kg. Le degré de protection est IP20 et IP40 monté dans un coffret. La température de fonctionnement de -5°C à + 60°C. La température de stockage est de -40°C à + 85°C.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé Compact NSX (MCCB).



Quelques mots du fabricant :

  • Pouvoir de coupure de 6kA ou 10kA
  • Protection Haut de gamme