Schneider Electric - Acti9 Vigi NG125 - Bloc diff. 230Vca à 400Vca - 3P 125A - 300/3000mA - Type A-SI - 19106

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 Vigi NG125 - Bloc diff. 230Vca à 400Vca - 3P 125A - 300/3000mA - Type A-SI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

3
Voir les options disponibles4

type de courant différentiel:

autre
Voir les options disponiblesA

courant de défaut nominal:

0.3...3 A
Voir les options disponibles0.3...0.3 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 125 A

  • type de courant différentiel - autre

  • tension nominale (Un) - 230...415 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430191063

Réf. Sonepar

01887019106

Réf. Fournisseur

19106

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant nominal:

125 A

type de courant différentiel:

autre

tension nominale (Un):

230...415 V

courant de défaut nominal:

0.3...3 A

courant de défaut nominal ajustable:

Oui

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Oui

tenue au courant de choc:

5 kA

fréquence:

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

section de raccordement cable rigide:

16...70 mm²

section de raccordement cable souple:

10...50 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

25...60 °C

Ce bloc différentiel NG125 Vigi de la gamme Acti9 en 3P 125A en 230/400Vca est dédié aux applications tertiaires et indus. De Type A-SI avec sensi. de 1000mA, 3000mA, 300mA, 500mA il possède une temporisation instantanée/sélectif/retardé.

Les Atouts de l'article:

Associé au disj. Acti9 NG125 jusqu'à 125A, ce bloc dif. Vigi 3P 125A 230Vca TypeA-SI protège contre les courts-circuits et les surch. Monté sur rail (11 pas de 9mm), il offre une protection aux pers. grâce au dispositif 1000,3000,300,500mA. Le bloc différentiel Vigi NG125 3P 125A 230Vca TypeA-SI, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 3P 125A 230Vca possède un système de raccordement "QuickVigi" qui supprime le besoin de vissage aux bornes et qui fiabilise la connexion. Une facilité pour retirer le NG125 du rail DIN sans décâblage. Les performances de cette gamme de bloc diff Vigi NG125 répond à la norme NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX).



Les Atouts de la gamme:

La gamme de blocs diffs modulaires Acti9 Vigi NG125 est conçue pour fonctionner spécifiquement avec les disjoncteurs miniatures Acti9 NG125 jusqu'à 125A. Insensibles aux perturbations, ces produits sont faciles à installer grâce à la conception "détrompée" pour assurer une protection "tête de groupe" et concevoir des tableaux optimisés.



Quelques mots du fabricant :

  • Un haut pouvoir de coupure renforcé
  • Une sélectivité avec vos départs
  • Un raccordement sécurisé
  • Une gamme plus robuste IK05 en boitier haute résistance
  • Des fonctions avancées (manette 3 pos., bouton Test, voyant)