Schneider Electric - Acti9 Vigi NG125 - Bloc diff. 230Vca (Ph/Ph) - 3P - 125A - 30mA - Type A - 19039

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

3
Voir les options disponibles2

courant nominal:

125 A

type de courant différentiel:

A
Voir les options disponiblesAC

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A
Voir les options disponibles0.3...0.3 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 125 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...415 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430190394

Réf. Sonepar

00003019039

Réf. Fournisseur

19039

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant nominal:

125 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...415 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

section de raccordement cable rigide:

16...70 mm²

section de raccordement cable souple:

10...50 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

25...60 °C

Ce bloc différentiel NG125 Vigi de la gamme Acti9 en version 3P 125A en 230Vca est dédié aux applications tertiaires et industriels. De Type A avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.

Les Atouts de l'article:

Associé au disj. Acti9 NG125 jusqu'à 125A, ce bloc diff. Vigi 3P125A 400Vca TypeA protège contre les courts-circuits et les surcharges. Monté sur rail en largeur 11 pas de 9mm, il offre une protection aux personnes grâce au dispositif 30mA. Le bloc différentiel Vigi NG125 3P 125A 400Vca Type A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 3P 125A 400Vca possède un système de raccordement "QuickVigi" qui supprime le besoin de vissage aux bornes et qui fiabilise la connexion. Une facilité pour retirer le NG125 du rail DIN sans décâblage. Les performances de cette gamme de bloc diff Vigi NG125 répond à la norme NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX).



Les Atouts de la gamme:

La gamme de blocs diffs modulaires Acti9 Vigi NG125 est conçue pour fonctionner spécifiquement avec les disjoncteurs miniatures Acti9 NG125 jusqu'à 125A. Insensibles aux perturbations, ces produits sont faciles à installer grâce à la conception "détrompée" pour assurer une protection "tête de groupe" et concevoir des tableaux optimisés.



Quelques mots du fabricant :

  • Un haut pouvoir de coupure renforcé
  • Une sélectivité avec vos départs
  • Un raccordement sécurisé
  • Une gamme plus robuste IK05 en boitier haute résistance
  • Des fonctions avancées (manette 3 pos., bouton Test, voyant)