Schneider Electric - ADV CONTROL CL10 3PH 9,5-38A 24VDC - LUCB38BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 9.5...38 A
courant permanent nominal (Iu) - 38 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481493729
Réf. Sonepar
01887149372
Réf. Fournisseur
LUCB38BL
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
9.5...38 A
courant permanent nominal (Iu):
38 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Oui
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
60 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cette unité de contrôle et de diagnostic TeSys U est à insérer dans les bases de puissance avancées LUB380 pour former un contrôleur de démarrage TeSys U, pour applications de moteurs triphasés jusqu'à 18,5kW à 400V. Elle offre une protection complète aux moteurs avec un courant nominal Ir 9,5-38A (Ir réglable), court-circuit à 13xIrmax, surintensité à 14,2xIr, perte de phase, défaut d'isolation (protection de l'équipement uniquement). elle fournit une alarme de surcharge thermique à utiliser localement avec un module LUFDA ou à distance avec un module LULC, ainsi qu'un bouton-poussoir de test pour la simulation de surcharge. Elle peut être utilisée avec une tension de 24V DC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de commande A1/A2 situées dans la base de puissance). Elle est certifiée lorsqu'elle est utilisée avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Quelques mots du fabricant :
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits
- L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant
- La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide
- Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation
- Système avancé de gestion de moteur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


