En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Advantys STB - 24VDC IN 16PT SINK BASIC - STBDDI3725

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Advantys STB - 24VDC IN 16PT SINK BASIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

  • type de sortie numérique - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595863843453

Réf. Sonepar

00002384345

Réf. Fournisseur

STBDDI3725

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

type de sortie numérique:

sans

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

4.5 mA

tension admissible à l'entrée:

-3...30 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

courant de sortie:

0 A

tension admissible à la sortie:

0...0 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

2...2 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

125 mm

hauteur:

18.4 mm

profondeur:

65.1 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

24VDC IN 16PT SINK BASIC - Entrées Sorties déportées

Les Atouts de l'article:

Ce Modicon d'entrée fait partie de la gamme STB, une offre d'E/S distribuées modulaires IP20 sur plusieurs réseaux et bus de terrain. Ce module d'entrée numérique de base offre 16 entrées à logique d'entrée TOR positive. Il s'agit d'un module avec une tension d'entrée TOR de 24 Vcc. Il existe une isolation entre les canaux et le bus logique à 1 500 V pendant 1 minute. Il s'agit d'un produit classé IP20. Il s'agit d'un produit classé IP20. Ses dimensions sont 125 mm (largeur) x 65,1 mm (profondeur) x 18,4 mm (hauteur). Il pèse 0,086 kg. Il est adapté aux machines de conditionnement, d'embouteillage, d'assemblage, de distribution, de textile, d'impression et de semi-conducteurs. Il est adapté aux machines de conditionnement, d'embouteillage, d'assemblage, de distribution, de textile, d'impression et de semi-conducteurs. Ce produit est certifié CE, FM Classe 1 Division 2, CSA et UL. Il est conforme à la norme EN/IEC 61131-2 type 3. Il est compatible avec l'embase STBXBA3000 et le module de distribution d'alimentation STBPDT3100/3105. Pour le raccordement distribué aux capteurs et actionneurs à partir d’un automate avec des câbles préfabriqués. Les solutions d'E/S distribuées Advantys sont simples, ouvertes et flexibles, et répondent aux besoins à chaque étape du cycle de vie du produit. Pour le raccordement distribué aux capteurs et actionneurs à partir d’un automate avec des câbles préfabriqués.



Quelques mots du fabricant :

  • Fusible de protection d'alimentation intégré dans un module PDM temporisé de 5 A
  • Indice de protection IP20
  • Homologué CE
  • Certifié FM, UL et CSA
  • Large plage de température de fonctionnement de -25 °C à 70 °C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric