Schneider Electric - Advantys STB - connecteur amovible 2 broches pour alimentation 24Vcc - à vis - STBXTS1120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - autre
finition du raccordement électrique - autre
matériau du revêtement de contact - autre
matériau du contact - autres alliages sans cuivre
matériau du corps isolant - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595862053709
Réf. Sonepar
00002205370
Réf. Fournisseur
STBXTS1120
Marque
Schneider Electric
finition des contacts:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autres alliages sans cuivre
matériau du corps isolant:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
autre
finition CEM:
Non
nombre d'entrées de conduit:
0
avec garniture d’étanchéité:
Non

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


