Non retournable

Schneider Electric - Advantys STB - logiciel de configuration et débogage - simple (1 poste) - STBSPU1000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Advantys STB - logiciel de configuration et débogage - simple (1 poste)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595863763522

Réf. Sonepar

00002376352

Réf. Fournisseur

STBSPU1000

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

intégré

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction d'évaluation intégrée:

Oui

fonction de projection intégrée:

Oui

fonction d'acquisition de données intégrée:

Oui

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Oui

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Oui

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Oui

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

Advantys STB - logiciel de configuration et débogage - simple (1 poste) - Logiciel de configuration pour les Entrées Sorties déportées STB

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric