Schneider Electric - Alim de sécurité redondante 40W 24/48Vdc + fonctions de maintenance prédictive - BMXCPS4022S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CC - 24...48 V
type de tension d'entrée - DC
courant d'entrée max. à CA 50 Hz - 1.9 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz - 1.9 A
courant d'entrée max. CC - 1.67 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489562496
Réf. Sonepar
01887956249
Réf. Fournisseur
BMXCPS4022S
Marque
Schneider Electric
tension d'entrée CC:
24...48 V
type de tension d'entrée:
DC
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
1.9 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
1.9 A
courant d'entrée max. CC:
1.67 A
type de tension de sortie:
DC
capacité de redondance:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur:
180 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
250 mm
Les Atouts de l'article:
Cette alimentation de sécurité fait partie de la gamme Modicon X80, une offre d'entrées/sorties communes pour le Modicon M340 et le Modicon M580. Sur la face avant de l’alimentation, 2 connecteurs (2 contacts et 5 contacts) peuvent recevoir un bornier débrochable. Il convertit le courant 24...48 V CC en tensions de sortie 24 V CC et 3,3 V CC, réparties sur l'embase. Cette alimentation de sécurité peut fournir des diagnostics avancés qui simplifient la maintenance en prédisant quand remplacer l'alimentation avant qu'elle ne tombe en panne. Il détecte les conditions de surtension, de surcharge et de court-circuit sur les lignes d'embase 24 V CC et 3,3 V CC. Il peut être installé dans n'importe quel rack, rack local principal ou étendu, rack à distance principal ou étendu. Il possède un revêtement rouge spécifique aux produits de sécurité. Ce produit répond aux besoins de nos clients des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de datacenters et de la production d'électricité. Il est certifié CE et UL, ainsi que par ATEX et IECEx pour une utilisation en atmosphère explosive. L'alimentation de sécurité est fournie avec un jeu de deux borniers débrochables à cage. Un lot de deux borniers débrochables à cage (5 contacts et 2 contacts) est fourni avec l’alimentation. L'alimentation doit être insérée dans les emplacements dédiés les plus à gauche de chaque rack (marqués CPS). Modicon X80 se compose d'une plate-forme commune de modules compatibles qui réduit les coûts de maintenance (mêmes pièces de rechange) et de formation (formation unique pour les différents contrôleurs d'automatisation programmables (PAC)). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation.
Les Atouts de la gamme:
Les Modicon X80 offrent un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse et durabilité qui le destinent aux applications de l'industrie connectée. Ces automates sont basés sur un réseau principal Ethernet pour optimiser la connectivité.
Quelques mots du fabricant :
- Pour la redondance
- Détecte les surtensions
- Diagnostic avancé
- Détection de surcharge
- Détection des courts-circuits
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


