Schneider Electric - Alréa, Conjoncteur téléphonique 8 plots, blanc polaire - ALB61366P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - autre
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480705823
Réf. Sonepar
01887070582
Réf. Fournisseur
ALB61366P
Marque
Schneider Electric
utilisation:
autre
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
62 mm
hauteur d'appareil:
62 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


