fin de vie

Schneider Electric - Altira - va-et-vient + va-et-vient lumineux - blanc polaire - ALB44076

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - plusieurs interrupteurs

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480463303

Réf. Sonepar

01887046330

Réf. Fournisseur

ALB44076

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

plusieurs interrupteurs

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

couleur:

blanc

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

éclairé sous tension

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

0 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

28 mm

profondeur d'encastrement:

21 mm

Altira - va-et-vient + va-et-vient lumineux - blanc polaire