fin de vie

Schneider Electric - Altistart 48 - demarreur-ralentisseur progressif - 47A - 400V - ATS48D47Q

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 47 A

  • fonction - direction unique

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 230...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110982251

Réf. Sonepar

00002098225

Réf. Fournisseur

ATS48D47Q

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

47 A

fonction:

direction unique

tension de fonctionnement nominale Ue:

230...415 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

220...415 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de déclenchement:

autre

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

220...415 V

avec affichage:

Non

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

11 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

45 kW

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

type de tension d'actionnement:

AC/DC

shunt interne:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

Altistart 48 - démarreur-ralentisseur progressif - 47A - 400V

Les Atouts de l'article:

Cette unité de démarrage / arrêt progressif Altistart 48 est un contrôleur à 6 thyristors utilisé pour le démarrage et l'arrêt progressifs contrôlés par couple de moteurs asynchrones triphasés.
Il offre des fonctions de démarrage et de décélération progressifs ainsi que des fonctions de protection de la machine et du moteur, ainsi que des fonctions de communication avec les systèmes de commande.
Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 230V à 415V CA et jusqu'à 47A.
Le contrôle de couple Altistart 48 permet un démarrage sans contrainte mécanique et un contrôle en douceur des transitions hydrauliques, avec une seule rampe d'accélération, les réglages sont rapides et faciles, quelle que soit la charge.
S'il est connecté à la ligne d'alimentation du moteur, il convient aux moteurs avec une puissance nominale jusqu'à 22kW (à 400V) pour les applications standard et 18,5kW (à 400V) pour les applications sévères.
S'il est raccordé aux bornes delta du moteur, il convient aux moteurs d'une puissance nominale allant jusqu'à 45kW (à 400V) pour les applications standards et 30kW (à 400V) pour les applications sévères.
Il pèse 4,9 kg et ses dimensions sont de 160 mm de large, 275 mm de haut, 190 mm de profondeur.
Il est conçu pour être utilisé dans les applications les plus courantes des machines centrifuges, des pompes, des ventilateurs, des compresseurs et des convoyeurs, qui se trouvent principalement dans les industries de la construction, de l'alimentation et des boissons et de la chimie.
Il est conforme à la norme CEI / EN 60947-4-2 et est certifié CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO et TCF.
L'Altistart 48 est connecté directement au bus Modbus via son port de connecteur RJ45, il peut également être connecté aux réseaux Ethernet, Fipio, Profibus DP et DeviceNet via un module (pont ou passerelle) à commander séparément.
Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation.
Altistart 48 offre des performances élevées avec son système de contrôle de couple (TCS) pour un démarrage et une décélération contrôlés, une intégration facile dans les coffrets et les systèmes de contrôle.
Cette gamme permet également une amélioration continue du fonctionnement de votre machine en réduisant les contraintes mécaniques ou hydrauliques et en limitant les pertes d'énergie et l'élévation de température.