Schneider Electric - Altistart - Demarreur progressif electronique controle 220v puissance 170a 600v - ATS22C17S6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 170 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 230...600 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480167355

Réf. Sonepar

01887016735

Réf. Fournisseur

ATS22C17S6

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

170 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

230...600 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

45 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

90 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

0 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...230 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

INDONESIE

Altistart - démarreur progressif électronique - 3 phases contrôle - 170A - 230?600 V - 15...10 % - H356mmxL150mmxP229,5mm - IP00 - calibre du démarreur IcL : 170 A - catégorie d'emploi : AC-53A - démarrage avec contrôle de couple

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric