Schneider Electric - Altistart - Demarreur progressif electronique controle 220v puissance 210a 600v - ATS22C21S6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 210 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...600 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480211317
Réf. Sonepar
01887021131
Réf. Fournisseur
ATS22C21S6
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
210 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
230...600 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
55 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
110 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
0 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...230 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
autre
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


